Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., BLU - TBS24X20BU

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS24X20BU GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOBLOCK, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, ROTOLO 20m, Ø INT. 2,5mm PRE RESTR., Ø INT. 1mm POST RESTR., BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692616100

Artikelnummer

CEMTBS24X20BU

Herstellernummer

TBS24X20BU

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

20 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0.35 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOBLOCK