Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTBS48X10BK Schrumpfschlauch - TBS48X10BK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTBS48X10BK Schrumpfschlauch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692600758

Artikelnummer

CEMTBS48X10BK

Herstellernummer

TBS48X10BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

10 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.