CEMBRE S.P.A. - CEMTSS32BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 3mm PRE RESTR., Ø INT. 1,3mm POST RESTR., NERO - TSS32BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Packung
30 ST
EAN
8016692637297
Artikelnummer
CEMTSS32BK
Herstellernummer
TSS32BK
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


