Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMTSS380BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., NERO - TSS380BK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMTSS380BK GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Länge - 1.22 m

Packung

  • 4 ST

EAN

8016692645551

Artikelnummer

CEMTSS380BK

Herstellernummer

TSS380BK

Hersteller

CEM

Innendurchmesser vor Schrumpf:

38 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

19 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.