CEMBRE S.P.A. - CEMTSS380GY GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, Ø INT. 36,5mm PRE RESTR., Ø INT. 17,5mm POST RESTR., GRIGIO - TSS380GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - grau
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 1.22 m
Packung
4 ST
EAN
8016692637853
Artikelnummer
CEMTSS380GY
Herstellernummer
TSS380GY
Hersteller
CEM
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
grau
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Guaine termorestringenti in stecche, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento enel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.


