Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMVAL-GPTA-N VALIGIA IN ALLUMINIO - VAL-GPTA-N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMVAL-GPTA-N VALIGIA IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Mit Fachtrenner - ja

  • Hängeschlossbügel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692836416

Artikelnummer

CEMVAL-GPTA-N

Herstellernummer

VAL-GPTA-N

Hersteller

CEM

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Aluminium

Mit Schulterriemen:

ja

Mit Fachtrenner:

ja

Hängeschlossbügel:

ja

Herausnehmbares Fach:

ja

Marchio CEMBRE modello VALIGETTA IN ALLUMINIO PORTAUTENSILI.. Cassetta / Borsa portautensili vuota