Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ25-DP7-100 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ25-DP7-100 PARTITORI, A SERRAGGIO INDIRETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692450339

Artikelnummer

CEMZ25-DP7-100

Herstellernummer

Z25-DP7-100

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...25 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...25 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-10...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...25 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

84 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

70 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Partitori da 100 con rispettivamente 7 vie per ogni fase. L'ampia gamma di ezioni collegabili (da 1 a 50mm2) e le dimensioni contenute redono i partitori ideali per il cablaggio in quadri di comando e distribuzione.