Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.35MMQ - Z35-4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ35-4 MORSETTIERA UNIPOLARE A 4 VIE SEZ.35MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...35 mm²

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...35 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

8016692189277

Artikelnummer

CEMZ35-4

Herstellernummer

Z35-4

Hersteller

CEM

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...35 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

85 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

37 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORSETTIERA UNIPOLARE