Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMZ6-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQ - Z6-6

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMZ6-6 MORSETTIERA UNIPOLARE A 6 VIE SEZ.6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast

  • Betriebstemperatur - 85...85 °C

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016692111612

Artikelnummer

CEMZ6-6

Herstellernummer

Z6-6

Hersteller

CEM

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

85...85 °C

Transparent:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORSETTIERE UNIPOLARI a serraggio indiretto sezione nominale 6 mm2. Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione a 3, 5, 6 e 10 vie per conduttori da 1 ÷ 6 mm2. Compatte e robuste, ideali per l’esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un’ottima stabilità nel tempo della connessione ed hanno l’estremità inferiore opportunamente sagomata per chiudere gli ingressi eventualmente non utilizzati. I fori d’ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore. Caratteristiche costruttive comuni: Corpo in policarbonato antiurto autoestinguente. Morsetti in acciaio trattato. Piastrina di collegamento equipotenziale in rame ad alta conducibilità, stagnata elettroliticamente.