CEMBRE S.P.A. - CEMZS-T16 MORSETTIERE IN STEATITE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
30 ST
EAN
8016692765136
Artikelnummer
CEMZS-T16
Herstellernummer
ZS-T16
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
48 mm
Breite:
27 mm