CEMBRE S.P.A. - CEMZS-U16 MORSETTIERA IN STEATITE 1 POLO SEZ.16MMQ - ZS-U16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
8016692129181
Artikelnummer
CEMZS-U16
Herstellernummer
ZS-U16
Hersteller
CEM
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
15 mm
Breite:
27 mm


