Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM0400HT012 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO - 0400HT012

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM0400HT012 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692410753

Artikelnummer

CEM0400HT012

Herstellernummer

0400HT012

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

50 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO 50 TES.. Segnale di indicazione / pericolo