CEMBRE S.P.A. - CEM0400HT056 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO + TESTO - 0400HT056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 ST
EAN
8016692500683
Artikelnummer
CEM0400HT056
Herstellernummer
0400HT056
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Breite:
50 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW LATO 50 MM TE.. Segnale di indicazione / pericolo


