Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1052011 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg11, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1052011

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1052011 TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO Pg11, IP54, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - grau

  • Glasfaserverstärkt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692127606

Artikelnummer

CEM1052011

Herstellernummer

1052011

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

grau

Glasfaserverstärkt:

ja

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), grigio RAL 7035