CEMBRE S.P.A. - CEM1053M12N TAPPO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO METRICO M12x1,5, IP54, NERO RAL 9005 - 1053M12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - schwarz
Glasfaserverstärkt - ja
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8016692176833
Artikelnummer
CEM1053M12N
Herstellernummer
1053M12N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
schwarz
Glasfaserverstärkt:
ja
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Tappo in Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94), nero RAL 9005


