CEMBRE S.P.A. - CEM1125 CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, GRIGIO RAL 7035 - 1125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692117744
Artikelnummer
CEM1125
Herstellernummer
1125
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035


