CEMBRE S.P.A. - CEM1132N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, M32x1,5, NERO RAL 9005 - 1132N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8016692149875
Artikelnummer
CEM1132N
Herstellernummer
1132N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
CONTRODADI in Poliammide PA6 o PA6.6, passo metrico M 1,5


