Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1141200 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G2", GRIGIO RAL 7035 - 1141200

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1141200 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G2", GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8016692146423

Artikelnummer

CEM1141200

Herstellernummer

1141200

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

2.309 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035