Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1142009 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, GRIGIO RAL 7035 - 1142009

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1142009 CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg9, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692108568

Artikelnummer

CEM1142009

Herstellernummer

1142009

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.411 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7035