Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1143M40G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M40x1,5, GRIGIO RAL 7001 - 1143M40G

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1143M40G CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M40x1,5, GRIGIO RAL 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692157146

Artikelnummer

CEM1143M40G

Herstellernummer

1143M40G

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore grigio RAL 7001