Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1143M50N CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M50x1,5, NERO RAL 9005 - 1143M50N

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1143M50N CONTRODADO CON COLLARE, IN POLIAMMIDE PA6.6, M50x1,5, NERO RAL 9005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692157160

Artikelnummer

CEM1143M50N

Herstellernummer

1143M50N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Controdado con collare in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005