CEMBRE S.P.A. - CEM1401 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G3/8", IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...8.5 mm
Schutzart (IP) - IP54
Gewindelänge - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692114927
Artikelnummer
CEM1401
Herstellernummer
1401
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...8.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
20 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


