Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.12 PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/2", IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1500.12

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1500.12 PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/2", IP68, GRIGIO RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692114699

Artikelnummer

CEM1500.12

Herstellernummer

1500.12

Hersteller

CEM

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

PRESSACAVI spiralblock