CEMBRE S.P.A. - CEM1500.14N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G1/4", IP68, NERO RAL 9005 - 1500.14N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
100 ST
EAN
8016692114637
Artikelnummer
CEM1500.14N
Herstellernummer
1500.14N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/4 Zoll
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
15 mm
Biegeschutz:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
15 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


