Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1500.M25N PRESSACAVO SPIRALBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, NERO RAL 9005 - 1500.M25N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016692114880

Artikelnummer

CEM1500.M25N

Herstellernummer

1500.M25N

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schlüsselweite:

10 mm

Biegeschutz:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M25X1 5 NER.. Pressacavo