Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM15090 TARGHETTE PER PULSANTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM15090 TARGHETTE PER PULSANTI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692490243

Artikelnummer

CEM15090

Herstellernummer

15090

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

30 mm

Breite:

0.5 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

40 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS BIANCA 40X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione