CEMBRE S.P.A. - CEM1701N PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg11, IP54, NERO RAL 9005 - 1701N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP54
Packung
100 ST
EAN
8016692108308
Artikelnummer
CEM1701N
Herstellernummer
1701N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Mehrfach Dichteinsatz:
nein
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
9005
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


