CEMBRE S.P.A. - CEM17050-0 SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 NERO SIGLA 0 - 17050-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm
Farbe - schwarz
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692299280
Artikelnummer
CEM17050-0
Herstellernummer
17050-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4.5...6.5 mm
Kabeldurchmesser:
4.5...6.5 mm
Farbe:
schwarz
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
SEGNACAVO SNAP


