Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17060- SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 NERO - 17060-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17060- SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.8...8.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692300832

Artikelnummer

CEM17060-

Herstellernummer

17060-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

5.8...8.5 mm

Kabeldurchmesser:

5.8...8.5 mm

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP