CEMBRE S.P.A. - CEM1711N CONTRODADO, IN POLIAMMIDE PA6.6, Pg11, NERO RAL 9005 - 1711N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692109220
Artikelnummer
CEM1711N
Herstellernummer
1711N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.411 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Controdado in poliammide PA6 autoesinguente cl. V2 (UL94), colore nero RAL 9005


