CEMBRE S.P.A. - CEM17120-1 SEGN.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 MARRONE SIGLA 1 - 17120-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Farbe - braun
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692294629
Artikelnummer
CEM17120-1
Herstellernummer
17120-1
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
braun
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


