Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17150- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 MARRONE - 17150-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17150- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Farbe - braun

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692299297

Artikelnummer

CEM17150-

Herstellernummer

17150-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4.5...6.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Farbe:

braun

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

SEGNACAVO SNAP