CEMBRE S.P.A. - CEM17210-2 SEGNAC.SNAP SM-02 Ø=1,4-1,8 ROSSO SIGLA 2 - 17210-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.4...1.8 mm
Farbe - rot
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692293080
Artikelnummer
CEM17210-2
Herstellernummer
17210-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.4...1.8 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
stecken
SEGNACAVO SNAP


