CEMBRE S.P.A. - CEM17400-4 SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "4", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE - 17400-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1...1 mm
Kabeldurchmesser - 1...1 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692291611
Artikelnummer
CEM17400-4
Herstellernummer
17400-4
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1...1 mm
Kabeldurchmesser:
1...1 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


