CEMBRE S.P.A. - CEM17420-8 SEGNACAVO SM-03 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,9-2,65mm E SEZIONE 0,5-1mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "8", 50 PZ SU SUPPORTO VERDE - 17420-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692294766
Artikelnummer
CEM17420-8
Herstellernummer
17420-8
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.9...2.65 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...2.65 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


