Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17450-0 SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO - 17450-0

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17450-0 SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692299365

Artikelnummer

CEM17450-0

Herstellernummer

17450-0

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4.5...6.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP