CEMBRE S.P.A. - CEM17480-0 SEGNACAVO SM-21 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 11-15mm E SEZIONE 35-70mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", SACCHETTO - 17480-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 11...15 mm
Kabeldurchmesser - 11...15 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - Ziffern
Packung
50 ST
EAN
8016692304045
Artikelnummer
CEM17480-0
Herstellernummer
17480-0
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
11...15 mm
Kabeldurchmesser:
11...15 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
SEGNACAVO SNAP


