Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17490-PLS SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA SIMBOLO "+", SACCHETTO - 17490-PLS

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17490-PLS SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA SIMBOLO "+", SACCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 15...19 mm

  • Kabeldurchmesser - 15...19 mm

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 50 ST

EAN

8016692306223

Artikelnummer

CEM17490-PLS

Herstellernummer

17490-PLS

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

15...19 mm

Kabeldurchmesser:

15...19 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

SEGNACAVO SNAP