Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17650- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 BLU - 17650-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17650- SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 4.5...6.5 mm

  • Farbe - blau

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692300078

Artikelnummer

CEM17650-

Herstellernummer

17650-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

4.5...6.5 mm

Kabeldurchmesser:

4.5...6.5 mm

Farbe:

blau

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

stecken

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-12 D 4 5-6 BLU.. Sistema di marcatura cavo