Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17720- SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 VIOLA - 17720-

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17720- SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 VIOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.9...2.65 mm

  • Farbe - violett

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692295411

Artikelnummer

CEM17720-

Herstellernummer

17720-

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.9...2.65 mm

Kabeldurchmesser:

1.9...2.65 mm

Farbe:

violett

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 VIOLA.. Sistema di marcatura cavo