CEMBRE S.P.A. - CEM17840- SEGNAC.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 GRIGIO - 17840-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.25...4.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm
Farbe - grau
Aufdruck - ohne
Packung
300 ST
EAN
8016692298559
Artikelnummer
CEM17840-
Herstellernummer
17840-
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.25...4.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.25...4.5 mm
Farbe:
grau
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 GRIGIO.. Sistema di marcatura cavo


