CEMBRE S.P.A. - CEM17910-2 SEGNACAVO SM-02 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,4-1,8mm E SEZIONE 0,35-0,75mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO GRIGIO - 17910-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser - 1.4...1.8 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692293929
Artikelnummer
CEM17910-2
Herstellernummer
17910-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1.4...1.8 mm
Kabeldurchmesser:
1.4...1.8 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-02 D 1 4-1 8 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo


