CEMBRE S.P.A. - CEM17930-2 SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17930-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
300 ST
EAN
8016692297040
Artikelnummer
CEM17930-2
Herstellernummer
17930-2
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.6...3.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.6...3.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-06 D 2 6-3 5 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo


