Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM17930-GND SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA SIMBOLO GND, 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17930-GND

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM17930-GND SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA SIMBOLO GND, 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.6...3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 300 ST

EAN

8016692297705

Artikelnummer

CEM17930-GND

Herstellernummer

17930-GND

Hersteller

CEM

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.6...3.5 mm

Kabeldurchmesser:

2.6...3.5 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Marchio CEMBRE modello SEGN.SNAP SM-06 D 2 6-3 5 BIANCO SIGLA G.. Sistema di marcatura cavo