CEMBRE S.P.A. - CEM17940-U SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "U", 50 PZ SU SUPPORTO BLU - 17940-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.25...4.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.25...4.5 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Packung
300 ST
EAN
8016692298887
Artikelnummer
CEM17940-U
Herstellernummer
17940-U
Hersteller
CEM
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.25...4.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.25...4.5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


