Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM180709 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg7 A Pg9 - 180709

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM180709 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg7 A Pg9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692125862

Artikelnummer

CEM180709

Herstellernummer

180709

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg