Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM182936 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg36 - 182936

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM182936 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692126739

Artikelnummer

CEM182936

Herstellernummer

182936

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg