Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM184248 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg42 A Pg48 - 184248

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM184248 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg42 A Pg48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692126753

Artikelnummer

CEM184248

Herstellernummer

184248

Hersteller

CEM

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Außengewinde:

42

Gewindemaß PG Innengewinde:

48

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg