Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1881 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg11 - 1881

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1881 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 16.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 6 mm

  • Geeignet für Gewindemaß PG - 11

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692129235

Artikelnummer

CEM1881

Herstellernummer

1881

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

16.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

6 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizioni concentriche diametro totale 16,5 mm