Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM1884A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg21+M25 - 1884A

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM1884A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg21+M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Innendurchmesser - 10.5 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 8 mm

  • Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 25

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692795423

Artikelnummer

CEM1884A

Herstellernummer

1884A

Hersteller

CEM

Außendurchmesser:

26 mm

Innendurchmesser:

10.5 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

8 mm

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

25

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Guarnizioni concentriche